コダック デジタルカメラのおすすめ人気ランキング

2026/03/18更新
74件の「コダック デジタルカメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「使い捨てカメラ」、「フィルム カメラ」、「カメラ現場監督」などの商品も取り扱っております。
どこにも持ち運びやすいコンパクトサイズ! 5倍光学ズーム 16 万画素 CMOSセンサー 1080p フルハイビジョン動画撮影 スリムデザイン 28 mm (広角) 2.7インチ TFTカラー液晶モニター 充電式リチウムイオン電池
付属品 充電式リチウムイオン充電池LB-012、AC アダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書(冊子)、かんたん操作ガイド、保証書、サービスカード 電源 リチウムイオン充電池 本体質量(g) 約106 有効画素数 1635万画素 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約91.5×56.5×22.9(CIPA標準に基づく) 総画素数 1676万画素 ズーム 光学5倍、デジタル6倍(光学5倍と併用して最大30倍) 撮影範囲 通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ) レンズ構成 8群8枚 撮像素子 1/2.3型 BSI CMOS 液晶モニター 2.7インチ TFTカラー液晶モニター 開放F値 F3.9(Wide)-F6.3(Tele) 記録メディア 内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC 焦点距離 5.1mm(Wide)-25.5mm(Tele)、35mmフィルム換算:28mm(Wide)-140mm(Tele)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍! 付属品 充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他 質量(g) 約176 電源 充電式リチウムイオン電池 有効画素数 約1635万画素 機能 電子式手ブレ軽減、CALSモード 液晶サイズ 2.7型 ズーム(光学/デジタル) 4倍/6倍 対応メディア マイクロSDカード/マイクロSDHCカード(32GBまでサポート) 防塵防水性能 IP6X 撮像素子 1/2.3インチ BSI CMOS ISO感度設定 100~3200 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約103.2×66.7×52.4 入出力端子 USB2.0
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

電池切れの心配がいらない乾電池対応モデル! 4倍光学ズーム 16万画素CMOSセンサー 1080p フルハイビジョン動画撮影 27 mm (広角) 2.7インチ TFTカラー液晶モニター 単三形アルカリ電池 (2本)
付属品 単三形アルカリ電池、Micro USBケーブル、リストストラップ、かんたん操作ガイド 、保証書、サービスカード 電源 単3型アルカリ電池2本 本体質量(g) 約117 有効画素数 1635万画素 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約93.0×60.2×28.7(CIPA標準に基づく) 総画素数 1676万画素[1/2.3型 BSI CMOS] ズーム 光学4倍、デジタル6倍(光学4倍と併用して最大24倍) 撮影範囲 通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ) レンズ構成 7群7枚 撮像素子 1/2.3型 BSI CMOS 液晶モニター 2.7インチ TFTカラー液晶モニター 開放F値 F3.0(W)-F6.6(T) 記録メディア 内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC 焦点距離 4.9mm(W)-19.6mm(T)、35mmフィルム換算:27mm(W)-108mm(T)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルカメラとは違う趣のある写りを手軽に楽しめるフィルムカメラ
用途写真撮影 セット内容 カメラ本体、ハンドストラップ 材質(本体) ABS樹脂 本体質量(g) 約170(フィルム、電池含まず) レンズケース(mm) 搭載レンズ:31(1枚構成) 使用電池 単4アルカリ乾電池1個使用(電池は付属しません) 本体サイズ(mm) 119x67x44 保証期間 ご購入日から3ヶ月 シャッター速度(秒) 1/120 撮影距離(m) 可能:1~∞ 絞り レンズ絞り:F9(固定絞り) 使用フィルム 135フィルム
1台
7,598 税込8,358
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルカメラとは違うレトロな写りを手軽に楽しめるフィルムカメラ!
用途フラッシュも内蔵されており、室内でもお使いいただけます。 使用フィルム 135フィルム(付属しておりません) レンズサイズ(mm) 31(1枚構成) 絞り F10(固定絞り) 撮影距離(m) 1~∞ シャッター速度(秒) 1/120 使用電池 単四アルカリ乾電池1個(電池は付属されておりません) 材質(本体) ABS樹脂 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 114×35×63 本体質量(g) 約100(フィルム、電池含まず) セット内容 カメラ本体、ハンドストラップ 保証期間 ご購入日から3ヶ月 仕様 ファインダー視野率:0.7
1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

H35Nの1ショットは、ハーフフレームの写真となります。 通常の1コマの中に2コマ撮影できる設計で、例えば36枚撮りのフィルムの場合は72枚のハーフフレーム写真が撮影出来きます。24枚撮りのフィルムの場合は48枚のハーフフレーム写真を撮影することが出来ます。ハーフフレームの楽しさは、2つの連続したフレームで作例のようなストーリーを表現できることです。H35から改良されたコーティングレンズ、三脚穴付き、バルブ機能、内蔵スターフィルター機能を新たに備え、クラシカルな外観と魅力的なカラーの組み合わせです。カメラはポケットサイズで小型でとても軽く、毎日持ち歩くのに便利です。内蔵のフラッシュは、レンズ周りのシルバーリングを回転させることでオンオフ切り替えとなり、屋外でも屋内でも、昼夜を問わず撮影を楽しむことができます。
用途写真撮影 セット内容 カメラ本体、ハンドストラップ、布製ケース 材質(本体) ABS樹脂、アルミニウム 本体質量(g) 約110(フィルム、電池含まず) レンズケース(mm) 搭載レンズ:22(1枚構成) 使用電池 単四アルカリ乾電池1個使用(電池は付属させておりません) コーティング 2枚構成レンズ(ガラスレンズ1枚/非球面アクリルレンズ1枚) 保証期間 ご購入日から30日間 撮影距離(m) 1.5m~∞ 絞り レンズ絞り:F8 使用フィルム 135フィルム(35ミリフィルム)
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

H35の1ショットは、ハーフフレームの写真となります。通常の1コマの中に2コマ撮影できる設計で、36枚撮りのフィルムの場合は72枚のハーフフレーム写真が撮影出来きます。24枚撮りのフィルムの場合は48枚のハーフフレーム写真を撮影することが出来ます。ハーフフレームの楽しさは、2つの連続したフレームで作例のようなストーリーを表現できることです。カメラはポケットサイズで小型でとても軽く、毎日持ち歩くのに便利です。フラッシュは、レンズ周りのシルバーリングを回転させることでオンオフになり、屋外でも屋内でも、昼夜を問わず撮影を楽しめます。
用途写真撮影 セット内容 ハンドストラップ、布製ケース 材質(本体) ABS樹脂 本体質量(g) 約120(フィルム、電池含まず) レンズケース(mm) 搭載レンズ:22(1枚構成) 使用電池 単四アルカリ乾電池1個使用(電池は付属させておりません) 本体サイズ(mm) 110×62×39 保証期間 ご購入日から30日間 撮影距離(m) 1.5m~∞ 絞り レンズ絞り:F9.5(固定絞り) 使用フィルム 135フィルム(35ミリフィルム)
1台
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍! 質量(g) 約176 電源 充電式リチウムイオン電池 有効画素数 約1635万画素 機能 電子式手ブレ軽減、CALSモード 液晶サイズ 2.7型 ズーム(光学/デジタル) 4倍/6倍 対応メディア マイクロSD/マイクロSDHCカード 防塵防水性能 IP6X 撮像素子 1/2.3インチ BSI CMOS ISO感度設定 100~3200 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約103.2×66.7×52.4 入出力端子 マイクロSD/マイクロSDHCカード
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルム自動送り機能を搭載したフィルムカメラ
用途写真撮影 仕様 フィルム搬送:電動送り、巻き戻し 材質(本体) ABS樹脂 本体質量(g) 123 使用電池 単3アルカリ乾電池1個使用(電池は付属しません) 本体サイズ(mm) 110×62×38 保証期間 ご購入日から3ヶ月 シャッター速度(秒) 1/125 撮影距離(m) 1m~無限遠 絞り レンズ絞り:F10 使用フィルム 135フィルム(35ミリフィルム)ISO200/400/800推奨
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般用フィルム KODAK の35mmカラーネガフィルムは、どのような状況でもキレイな写真を撮影できます。
カラー サイズ(mm) 135 ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数) 400
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高画質な写真が手軽に楽しめる、有効1300万画素&4倍のデジタルズームを搭載。チルト式モニターを起こせば自撮り撮影が簡単にできます。フルハイビジョンの動画撮影も可能。直感的な操作で使いやすいレトロな外観のコンパクトカメラ。
用途写真撮影 付属品 USBケーブル(Type-C)、ACアダプター、リストストラップ、簡単操作ガイド、保証書 質量(g) 115 構造 レンズ:5枚 有効画素数 1300万画素 バッテリー 内臓リチウムイオン電池 ズーム(光学/デジタル) 単焦点/4倍 バッテリー電圧(V) 3.7 撮影範囲 通常撮影 60(cm)~∞、マクロ撮影 8(cm)~∞ 焦点距離(mm) 26(35フィルム換算) 撮影枚数 (電池寿命)約200ショット(CIPA標準に基づく)ビデオの場合は約1時間30分(@1080/30fps) 撮像素子 1/3型 液晶モニター 2.8(上方向180°チルト式)(インチ) 開放F値 F2.0 バッテリー容量(mAh) 700 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 103×20.3×60 記録メディア microSD/SDHDカード(32GBまでサポート)MMCカードサポートなし 入出力端子 USB2.0(Type-C USB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリーをもうひとつ追加したセット品です。急なバッテリー切れの時にも瞬時に対応できます。防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍(防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m)。
用途デジタルカメラ 付属品 充電式リチウムイオン電池(LB-015)×2、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター イエロー 質量(g) 約176 電源 充電式リチウムイオン電池(LB-015) 有効画素数 約1635万画素 機能 電子式手ブレ軽減、CALSモード 液晶サイズ 2.7型 ズーム(光学/デジタル) 4倍/6倍 対応メディア マイクロSD/マイクロSDHCカード 防塵防水性能 IP6X 撮像素子 1/2.3インチ BSI CMOS ISO感度設定 100~3200 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約103.2×66.7×52.4 入出力端子 USB2.0
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

コダック PIXPRO FZ53、FZ55用バッテリー
対応機種 SL5、FZ51、FZ52、FZ53、FZ55シリーズ バッテリー容量(mAh) 700
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

超画質の写真が手軽に楽しめる、有効1635万画素と光学5倍のズームを搭載しています。新開発の顔認証と電子式手ブレ軽減機能で、夜景や子供の笑顔も一段と美しく撮影できます。フルハイビジョンで動画撮影も可能です。
幅(mm) 91.5 高さ(mm) 22.9 奥行(mm) 56.5 バッテリー 充電式リチウムイオン電池 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
29,980 税込32,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒状性の改善により大伸ばしやスキャニング性能を向上 圧倒的になめらかで自然な肌色再現力 スタジオでもロケでもポートレート・ファッション・コマーシャルフォトに最適
カラー
1本ほか
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

世界で最も微粒子に優れた感度100の黒白フィルム。 非常に高いシャープネス。 非常に高い解像力。 引き伸ばしに最適。
白黒
1本ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

撮ったその場で簡単にプリントができ、スマートフォンで撮影した写真も専用アプリを介してプリントできる2-in-1モデル。プリント方式は昇華型熱転写方式を採用しており、インクとプリント用紙が一体となった専用インクカートリッジを使用。出力プリントサイズはMini Shot 3(76×76mm)。コダック独自の4PASSテクノロジーを搭載し、イエロー、マゼンタ、シアン、保護層の4層を順番に重ねて印刷することで、より豊かな色彩表現を実現しています。カメラ本体での撮影はもちろん、スマートフォンで撮影した写真もプリントすることができ、日常のあらゆるシーンや、誕生日や記念日、卒業祝いなど、大切な方へのギフトとして活用いただけます。デジタルとアナログの利点を融合した革新的なインスタントカメラです。【フレキシブルなプリントスタイル】。フチありとフチなしプリントを用途に応じて選択可能。【プレビュー機能で安心撮影】。撮影した画像をLCD画面で確認可能。プリント前の画像確認で失敗を防止。【スマートフォン連携】。アプリで簡単操作、スマートフォン内の画像を直接プリント。【セルフィーミラー搭載】。フロントパネルに高精度ミラーを搭載。最適な距離感でセルフポートレートを撮影。【簡単メンテナンス】。ワンタッチで交換できるインクカートリッジ。【USBタイプC充電】。外出先でも手軽に充電可能。
仕様 Bluetooth接続、オートホワイトバランス、フラッシュ(ON/OFF/オート)、セルフタイマー、セルフィーミラー、専用アプリ対応 付属品 インクカートリッジ(8枚)、ハンドストラップ、取扱説明書 寸法(mm) (プリントサイズ)76×76 質量(g) 370 本体寸法(mm) 約134.0×104.0×30 解像度 1300万画素 撮影範囲 オート(30cm~ ∞) 印刷速度 (1枚あたり)約60秒 バッテリー容量(mAh) 900 画面サイズ 1.7インチ LCD 印刷方式 4PASS(昇華型プリント) ISO感度設定 Auto(ISO100~1600)
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなマニュアルフラッシュ。屋内でも屋外でも、楽しく簡単にきれいな写真を撮ることができます
用途写真撮影 寸法(mm) 121×64×40 質量(g) 117 電池 単三アルカリ乾電池内蔵 撮影枚数 27枚 撮影距離(m) 1.2~無限遠、フラッシュ有効:1.2~3.5 シャッタースピード 1/125秒 使用フィルム ISO800 135フイルム
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

撮ったその場で簡単にプリントができ、スマートフォンで撮影した写真も専用アプリを介してプリントできる2-in-1モデル。プリント方式は昇華型熱転写方式を採用しており、インクとプリント用紙が一体となった専用インクカートリッジを使用。出力プリントサイズはMini Shot 3(76×76mm)。コダック独自の4PASSテクノロジーを搭載し、イエロー、マゼンタ、シアン、保護層の4層を順番に重ねて印刷することで、より豊かな色彩表現を実現しています。カメラ本体での撮影はもちろん、スマートフォンで撮影した写真もプリントすることができ、日常のあらゆるシーンや、誕生日や記念日、卒業祝いなど、大切な方へのギフトとして活用いただけます。デジタルとアナログの利点を融合した革新的なインスタントカメラです。【フレキシブルなプリントスタイル】。フチありとフチなしプリントを用途に応じて選択可能。【プレビュー機能で安心撮影】。撮影した画像をLCD画面で確認可能。プリント前の画像確認で失敗を防止。【スマートフォン連携】。アプリで簡単操作、スマートフォン内の画像を直接プリント。【セルフィーミラー搭載】。フロントパネルに高精度ミラーを搭載。最適な距離感でセルフポートレートを撮影。【簡単メンテナンス】。ワンタッチで交換できるインクカートリッジ。【USBタイプC充電】。外出先でも手軽に充電可能。
仕様 Bluetooth接続、オートホワイトバランス、フラッシュ(ON/OFF/オート)、セルフタイマー、セルフィーミラー、専用アプリ対応 付属品 インクカートリッジ(8枚)、ハンドストラップ、取扱説明書 寸法(mm) (プリントサイズ)76×76 質量(g) 386 本体寸法(mm) 約137×105×46 解像度 1300万画素 撮影範囲 オート(30cm~ ∞) 印刷速度 (1枚あたり)約60秒 バッテリー容量(mAh) 900 画面サイズ 1.7インチ LCD 印刷方式 4PASS(昇華型プリント) ISO感度設定 Auto(ISO100~1600)
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)